ダイコー
フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (10K)
材質
天然ゴム
最高使用温度(℃)
70
最高使用圧力(MPa)
1
厚さ(mm)
3
呼び圧力
10K
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ボルト穴数
ボルト穴径(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76387213
10K 15A
22
95
4
15
15
オープン
¥
77
¥
85
(税込)
当日出荷
76387229
10K 20A
28
100
4
15
20
オープン
¥
91
¥
100
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月6日
76387238
10K 25A
35
125
4
19
25
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
76387247
10K 32A
43
135
4
19
32
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
76387256
10K 40A
49
140
4
19
40
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
76387265
10K 50A
61
155
4
19
50
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月10日
76387274
10K 65A
84
175
4
19
65
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
76387283
10K 80A
90
185
8
19
80
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月10日
76387299
10K 100A
115
210
8
19
100
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月10日
76387308
10K 125A
141
250
8
19
125
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
76387317
10K 150A
167
280
8
23
150
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
76387326
10K 200A
218
330
12
23
200
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください