フランジ用中パッキン(天然ゴム) (5K)

フランジ用中パッキン(天然ゴム) (5K) - ダイコーフランジ用中パッキン(天然ゴム) (5K) - ダイコーフランジ用中パッキン(天然ゴム) (5K) - ダイコー
(2件のレビュー)
材質天然ゴム厚さ(mm)3最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)70呼び圧力5K内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
763873355K 15A225015
オープン
42
46(税込)
当日出荷
763873445K 20A285520
オープン
45
50(税込)
当日出荷
763873535K 25A356525
オープン
47
52(税込)
当日出荷
763873695K 32A437832
オープン
65
72(税込)
当日出荷
763873785K 40A498340
オープン
71
78(税込)
当日出荷
763873875K 50A619350
オープン
87
96(税込)
当日出荷
763873965K 65A8411865
オープン
96
106(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月30日
763874055K 80A9012980
オープン
129
142(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月2日
763874145K 100A115149100
オープン
219
241(税込)
当日出荷
763874235K 125A141184125
オープン
229
252(税込)
当日出荷
763874395K 150A167214150
オープン
339
373(税込)
8日以内出荷
763874485K 200A218260200
オープン
509
560(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-20
用途: フィルタハウジングの水漏れ防止

Oリングが役目をはたさずフィルタハウジングのネジ溝を通って
水漏れを起こしているので、
本体下部と上部の間にこのパッキンをかまして防水
ただ、まだフィルタハウジングのサイズに合わせて
加工がいるので、まだ役目をなしているか分かりません。
多分、大丈夫だとは思います。

対象商品 : 76387405
2023-09-02
用途: マキタの空調服に バートルファン

マキタの空調服に バートルファンを付けるために購入
マキタの服のファン取り付け部分の開口が緩くて そのまま バートルファン(直径9センチ穴に合致)が付かず 外れてしまうので これを購入
少し 取付にコツがあるけど 外れずに一日もちます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする