ダイコー
フランジ用中パッキン(天然ゴム) (10K)
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
3
最高使用圧力(MPa)
1
最高使用温度(℃)
70
呼び圧力
10K
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76387457
10K 15A
22
58
15
オープン
¥
48
¥
53
(税込)
当日出荷
76387466
10K 20A
28
63
20
オープン
¥
52
¥
57
(税込)
当日出荷
76387475
10K 25A
35
74
25
オープン
¥
63
¥
69
(税込)
当日出荷
76387484
10K 32A
43
84
32
オープン
¥
74
¥
81
(税込)
当日出荷
76387493
10K 40A
49
89
40
オープン
¥
78
¥
86
(税込)
当日出荷
76387509
10K 50A
61
104
50
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
76387518
10K 65A
84
124
65
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
76387527
10K 80A
90
134
80
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
76387536
10K 100A
115
159
100
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
76387545
10K 125A
141
190
125
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
76387554
10K 150A
167
220
150
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
76387563
10K 200A
218
270
200
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください