曜日別特売

フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 5K)

フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 5K) - ダイコーフランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 5K) - ダイコーフランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 5K) - ダイコーフランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 5K) - ダイコーフランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 5K) - ダイコーフランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 5K) - ダイコーフランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 5K) - ダイコーフランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 5K) - ダイコー
使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1厚さ(mm)1.5呼び圧力5K種別フランジ用全面パッキン内容量1枚
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ボルト穴数
ボルト穴径(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
763875791.5T 5K 10A5K-10A187541210
オープン
94
103(税込)
6日以内出荷
763875881.5T 5K 15A5K-15A228041215
オープン
109
120(税込)
当日出荷
763875971.5T 5K 20A5K-20A288541220
オープン
149
164(税込)
当日出荷
763876061.5T 5K 25A5K-25A359541225
オープン
159
175(税込)
当日出荷
763876151.5T 5K 32A5K-32A4311541532
オープン
219
241(税込)
当日出荷
763876241.5T 5K 40A5K-40A4912041540
オープン
229
252(税込)
当日出荷
763876331.5T 5K 50A5K-50A6113041550
オープン
269
296(税込)
当日出荷
763876491.5T 5K 65A5K-65A8415541565
オープン
359
395(税込)
当日出荷
763876581.5T 5K 80A5K-80A9018041980
オープン
469
516(税込)
当日出荷
763876671.5T 5K 100A5K-100A115200819100
オープン
509
560(税込)
当日出荷
763876761.5T 5K 125A5K-125A141235819125
オープン
649
714(税込)
当日出荷
763876851.5T 5K 150A5K-150A167265819150
オープン
829
912(税込)
当日出荷
763876941.5T 5K 200A5K-200A218320823200
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする