曜日別特売

フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 10K)

フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 10K) - ダイコーフランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 10K) - ダイコーフランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 10K) - ダイコーフランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 10K) - ダイコーフランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 10K) - ダイコーフランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 10K) - ダイコーフランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 10K) - ダイコーフランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 10K) - ダイコー
使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1厚さ(mm)1.5呼び圧力10K内容量1枚
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ボルト穴数
ボルト穴径(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
763877031.5T 10K 10A10K-10A189041510
オープン
109
120(税込)
5日以内出荷
763877191.5T 10K 15A10K-15A229541515
オープン
119
131(税込)
12日以内出荷
763877281.5T 10K 20A10K-20A2810041520
オープン
129
142(税込)
5日以内出荷
763877371.5T 10K 25A10K-25A3512541925
オープン
199
219(税込)
当日出荷
763877461.5T 10K 32A10K-32A4313541932
オープン
249
274(税込)
当日出荷
763877551.5T 10K 40A10K-40A4914041940
オープン
259
285(税込)
当日出荷
763877641.5T 10K 50A10K-50A6115541950
オープン
319
351(税込)
当日出荷
763877731.5T 10K 65A10K-65A8417541965
オープン
429
472(税込)
当日出荷
763877891.5T 10K 80A10K-80A9018581980
オープン
439
483(税込)
当日出荷
763877981.5T 10K 100A10K-100A115210819100
オープン
579
637(税込)
当日出荷
763878071.5T 10K 125A10K-125A141250819125
オープン
739
813(税込)
当日出荷
763878161.5T 10K 150A10K-150A167280823150
オープン
849
934(税込)
当日出荷
763878251.5T 10K 200A10K-200A2183301223200
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする