ダイコー
フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 5K)
厚さ(mm)
3
使用流体
水系・油系などの一般配管
最高使用温度(℃)
150
耐圧力(MPa)
(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1
呼び圧力
5K
内容量
1枚
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
内径(Φmm)
外径(Φmm)
呼び径(A)
ボルト穴数
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76387834
3T 5K 10A
5K-10A
18
75
10
4
オープン
¥
169
¥
89
アウトレット
¥
98
(税込)
当日出荷
残り4点です
76387843
3T 5K 15A
5K-15A
22
80
15
4
オープン
¥
209
¥
209
¥
230
(税込)
5日以内出荷
76387859
3T 5K 20A
5K-20A
28
85
20
4
オープン
¥
219
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
76387868
3T 5K 25A
5K-25A
35
95
25
4
オープン
¥
269
¥
269
¥
296
(税込)
7日以内出荷
76387877
3T 5K 32A
5K-32A
43
115
32
4
オープン
¥
319
¥
319
¥
351
(税込)
6日以内出荷
76387886
3T 5K 40A
5K-40A
49
120
40
4
オープン
¥
349
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
76387895
3T 5K 50A
5K-50A
61
130
50
4
オープン
¥
429
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
76387904
3T 5K 65A
5K-65A
84
155
65
4
オープン
¥
659
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
76387913
3T 5K 80A
5K-80A
90
180
80
4
オープン
¥
759
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
76387929
3T 5K 100A
5K-100A
115
200
100
8
オープン
¥
959
¥
959
¥
1,055
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
76387938
3T 5K 125A
5K-125A
141
235
125
8
オープン
¥
1,298
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
76387947
3T 5K 150A
5K-150A
167
265
150
8
オープン
¥
1,698
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
76387956
3T 5K 200A
5K-200A
218
320
200
8
オープン
¥
2,498
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください