ダイコー
ユニオンパッキン(ノンアスベスト)
(1件のレビュー)
種別
ユニオンパッキン
厚さ(mm)
1.5
使用流体
水系・油系などの一般配管
最高使用温度(℃)
150
耐圧力(MPa)
(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
内径(Φmm)
外径(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76388096
1.5T 6A
6A
13
18
6
オープン
¥
23
¥
25
(税込)
当日出荷
76388105
1.5T 8A
8A
17
23
8
オープン
¥
30
¥
33
(税込)
当日出荷
76388114
1.5T 10A
10A
21
28
10
オープン
¥
40
¥
44
(税込)
当日出荷
76388123
1.5T 15A
15A
25
32
15
オープン
¥
39
¥
43
(税込)
当日出荷
76388139
1.5T 20A
20A
31
39
20
オープン
¥
48
¥
53
(税込)
当日出荷
76388148
1.5T 25A
25A
39
48
25
オープン
¥
71
¥
78
(税込)
当日出荷
76388157
1.5T 32A
32A
47
57
32
オープン
¥
87
¥
96
(税込)
当日出荷
76388166
1.5T 40A
40A
54
64
40
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
76388175
1.5T 50A
50A
66
78
50
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
76388184
1.5T 65A
65A
82
96
65
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
76388193
1.5T 80A
80A
96
111
80
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
76388209
1.5T100A
100A
122
141
100
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください