ダイコー
フランジパッキン用ジョイントシート (ノンアスベスト)
長さ(mm)
1270
幅(mm)
1270
使用流体
水系・油系などの一般配管
最高使用温度(℃)
150
耐圧力(MPa)
(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76388218
-
0.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
76388227
-
1
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
76388236
-
1.5
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
76388245
-
3
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください