ダイコー
フランジ用全面パッキン(EPDM成形品 PTFE被覆)
こんなお得な商品も!
フランジ用全面パッキン(EPDM成形品 PTFE被覆)
モノタロウ
¥
899
~
税込
¥
989
~
色
黒
材質
EPDM(エチレンプロピレンゴム)+PTFE被覆
使用温度範囲(℃)
-40~120
最高使用圧力(MPa)
0.98
厚さ(mm)
3
呼び圧力
10K
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ボルト穴数
ボルト穴径(Φmm)
品番
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76388254
-
18
93
4
15
10KX15A
15
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
76388263
-
30
123
4
19
10KX25A
25
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
76388279
-
54
153
4
19
10KX50A
50
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
76388288
-
69
173
4
19
10KX65A
65
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
76388297
-
80
183
8
19
10KX80A
80
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
76388306
-
150
278
8
23
10KX150A
150
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください