曜日別特売

フランジ用渦巻き形ガスケット(内外輪SS品) 10K

フランジ用渦巻き形ガスケット(内外輪SS品) 10K - ダイコーフランジ用渦巻き形ガスケット(内外輪SS品) 10K - ダイコーフランジ用渦巻き形ガスケット(内外輪SS品) 10K - ダイコーフランジ用渦巻き形ガスケット(内外輪SS品) 10K - ダイコーフランジ用渦巻き形ガスケット(内外輪SS品) 10K - ダイコーフランジ用渦巻き形ガスケット(内外輪SS品) 10K - ダイコーフランジ用渦巻き形ガスケット(内外輪SS品) 10K - ダイコーフランジ用渦巻き形ガスケット(内外輪SS品) 10K - ダイコー
種別うず巻き形ガスケット材質膨張黒鉛フィラー材+SUSフープ材を内外輪材で固定使用温度範囲(℃)-270~450最高使用圧力(MPa)29.4厚さ(mm)4.5呼び圧力10K内容量1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
品番
適合
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76388315-225710KX15A10K×15A15
オープン
749
824(税込)
当日出荷
76388324-286210KX20A10K×20A20
オープン
859
945(税込)
当日出荷
76388333-347410KX25A10K×25A25
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
76388349-438410KX32A10K×32A32
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
76388358-498910KX40A10K×40A40
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
76388367-6110410KX50A10K×50A50
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
76388376-7712410KX65A10K×65A65
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
76388385-8813410KX80A10K×80A80
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
76388394-11115910KX100A10K×100A100
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
76388403-13619010KX125A10K×125A125
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする