ダイコー
フランジ用渦巻き形ガスケット(内外輪SS品) 20K
種別
うず巻き形ガスケット
材質
膨張黒鉛フィラー材+SUSフープ材を内外輪材で固定
厚さ(mm)
4.5
使用温度範囲(℃)
-270~450
最高使用圧力(MPa)
29.4
呼び圧力
20K
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76388419
-
20K×80A
20K-80A
89
140
80
オープン
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
76388428
-
20K×100A
20K-100A
115
165
100
オープン
¥
2,198
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
76388437
-
20K×125A
20K-125A
140
202
125
オープン
¥
2,898
¥
2,398
アウトレット
¥
2,638
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください