ALPACA X5 TERRA+carriage kit

ALPACA X5 TERRA+carriage kit - FIZIKALPACA X5 TERRA+carriage kit - FIZIKALPACA X5 TERRA+carriage kit - FIZIK

TERRA ALPACA X5は、サポートとライディングコントロールを提供する新しいマウンテンバイクサドルです。
このサドルは、フルサスペンションのトレイルバイクに最適です。
ドロッパーポストがペダリング用に延長されているか、ダウンヒル用にドロップされているかを正確に感じとれるように設計されています。
※メビウスレールタイプのサドルにつきI.C.S非対応。
Alpaca:ドロッパーポスト使用に適した滑らかなエッジ形状でサポートとライディングコントロール性を向上
X5:カーボン強化ナイロンシェルとS-Alloyレールの組み合わせ
Mobius rail:強度と適切な重量分布を両立
インパクトに対し適切にしなるウイングパネル

サイズ(mm)145寸法(mm)248×145質量(g)238レール(mm)7×7 S-alloyレール仕様75mm幅部分の高さ:40mm、ノーズ先端から75mm幅までの長さ:129.5mm内容量1個
注意
※ALPACA carriage kitがセットになった商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
764234551018980001
17,727
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする