ARIONE kium STD forスネーク

ARIONE kium STD forスネーク - FIZIKARIONE kium STD forスネーク - FIZIK

ARIONEシリーズは柔軟性の高いライダー(スパインコンセプト:スネーク)のパフォーマンスを最高に引き出すサドル。
また、SPINE CONCEPT EVO の理論に基づいて導き出された「レギュラー」サイズの方にお勧めします。
ウイングフレックステクノロジーにより、フレキシブルなポジションでの衝撃吸収性に優れます。

ブラック材質(シェル)カーボン強化ナイロンカバーマイクロテックス寸法(mm)130×132質量(g)225仕様ウイングフレックス、レール:k:iumレール内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76423464206110001
19,909
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする