ARGO TERRA X5 S-Alloyレール

ARGO TERRA X5 S-Alloyレール - FIZIKARGO TERRA X5 S-Alloyレール - FIZIKARGO TERRA X5 S-Alloyレール - FIZIKARGO TERRA X5 S-Alloyレール - FIZIKARGO TERRA X5 S-Alloyレール - FIZIKARGO TERRA X5 S-Alloyレール - FIZIKARGO TERRA X5 S-Alloyレール - FIZIKARGO TERRA X5 S-Alloyレール - FIZIK

TERRA ARGOは、境界を超えてあなたをどこへでも連れて行くように設計されたオールテレインショートノーズサドルです。従来のサドルはライダーが良いポジションを求め頻繁に着座位置を変えるのに対し、ARGOはライダーに定位置を示し、安定感を発揮します。より前方に座る事を可能にし、人間工学に基づいたカットアウトも特徴です。TERRA ARGOはグラベル特有のオプションとして一定の柔軟性を提供するシェルがデザインされています。この制御された弾力性は、振動を吸収し、未舗装路でのロングライドに必要不可欠な快適性を提供します。パッドはより直立したライディングポジションをサポートするために、座骨エリアがわずかに厚いタイプ2フォームを採用しています。クッショニングはfi'zi:kのレーシングサドルで採用されているフォームより柔らかく、長距離のライドでも優れた快適性を発揮します。
TERRRA ARGO X5はS-Alloyレール仕様で、150mmと160mmの2つの幅があります。
ARGO:安定性と軟部組織への圧力を和らげるショートノーズサドル。
X5:優れた快適性のカーボン強化ナイロンシェルとS-Alloyレールの組み合わせ。
Wingflex:サイドエッジに屈曲性があり、ライダーの足の動きに適応。
タイプ2フォーム:低圧縮のプログレッシブクッションフォーム。

幅(mm)150質量(g)250(150mm)仕様サドル長:270mm、160mm、257g(160mm)、75mm幅部分の高さ:47mm、ノーズ先端から75mm幅までの長さ:113mm、レール:7×7mm S-Alloyレール内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
764234731018970001150
17,000
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
764234891018970002160
17,000
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする