曜日別特売

マレット 2 ペダル

マレット 2 ペダル - CRANK BROTHERS

「マレット 3」は、インナーボディを軽量なA380アルミニウムに材質を変更し強度アップ、フラットペ ダル感覚で使えるクリップレスペダルです。
52mmの狭いQファクターでタイトなトレイルセクションでも操作性をアップ、アウターにENDURO製高耐久カートリッジベアリングとインナーにigus製 LLグライドブッシュの低抵抗ブッシングを採用、さらにダブルシールで回転性能が長期にわたって持続します。
6つのピンと凹状プラットフォームで踏み面のグリップ力と安定性アップ

材質(本体)6061-T6+A380アルミベアリングインナー igus製 LLグライドブッシュ アウター エンデューロ製カートリッジ ダブルシール質量(g)508仕様ウイング部:スチール、ペダル軸:SCM435 鍛造クロモリ、スプリング:300番台ステンレス、リリースアングル:15度、20度内容量1セット
注意
※旧モデルとの違い:本モデル(新モデル)は本体素材が全てアルミになります。旧モデルはアルミと樹脂になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76423963296960004ブラック/シルバー
16,818
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
76423979296960003ブラック/グリーン
14,364
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7642397929696000353305675296960003296960003 マレット 2 ペダル CRANK BROTHERS 53305675マレット 2 ペダルCRANK BROTHERS1個
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする