曜日別特売

マレット DH ペダル(18~)

マレット DH ペダル(18~) - CRANK BROTHERS
材質(本体)6061-T6アルミベアリングインナー igus製 LLグライドブッシュ質量(g)479仕様ウイング部:17-4PHステンレス、ペダル軸:SCM435 鍛造クロモリ、スプリング:300番台ステンレス、アウター エンデューロ製カートリッジ、リリースアングル:15度、20度内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76424189343680002レッド
31,636
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
76424173343680001ブラック
26,091
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7642417334368000153305763343680001343680001 マレット DH ペダル(18~) CRANK BROTHERS 53305763マレット DH ペダル(18~)CRANK BROTHERS1個
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする