CRANK BROTHERS
クリック HP(メーター付) ポンプ
エルゴノミックなハンドルと、マグネットでカチッとくっ付く、本体に収納式のホースを備えるミニポンプ。
クリック HPは、ハイプレッシャー対応モデルです。
全長(mm)
260
質量(g)
142
口金
仏式
仕様
最大気圧:120psi/8.3bar、米式対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76424259
334430001
¥
7,227
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください