三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社(旧MMAG/旧Meiji Seikaファルマ)
エミリアフロアブル
速効的かつ持続的に作用し、カメムシ類による斑点米の被害を減らします。ミツバチをはじめ、ウヅキコモリグモ、ヤゴなどの有用昆虫に影響はほとんどありません。
用途
ウンカ類、ツマグロヨコバイ、カメムシ類の防除。
農林水産省登録第(号)
24240
寸法(mm)
70×190×70
質量(g)
520
成分
フルピリミン、水、界面活性剤等
剤形
液剤
有効期限(年)
4
内容量
1本(500mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76374315
-
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください