アグロカネショウ
キノンドー顆粒水和剤
取扱いやすく溶けやすい顆粒水和剤です。
粉立ちも少なく薬剤調合時の作業性に優れます。
予防効果に優れ耐性菌が生じにくい予防殺菌剤です。
適合病害虫
斑点落葉病、黒星病、輪紋病、褐斑病、黒点病、すす点病、すす斑病、炭疽病、褐色せん孔病、落葉病うどんこ病、枝膨病、黒とう病、べと病、そうか病、灰色かび病、黒腐病、軟腐病、腐敗病、斑点細菌病
農林水産省登録第(号)
23522
有効成分
有機銅[8-ヒドロキシキノリン銅](PRTR・1種) 60.0%
成分
その他:界面活性剤、鉱物質微粉 等 40.0%
性状
黄緑色水和性細粒
有効期限(年)
5
内容量
1袋(500g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76374403
-
¥
3,125
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください