アルバリン粒剤

アルバリン粒剤 - アグロカネショウアルバリン粒剤 - アグロカネショウ
(2件のレビュー)

コナジラミ類、ハモグリバエ類、アブラムシ類、アザミウマ類、キスジノミハムシなど広範囲の野菜害虫に優れた効果があります。
斑点米カメムシ類を出穂後の湛水散布で防除できます。
高い浸透移行性があり、速効性、残効性に優れています。

農林水産省登録第(号)20806有効成分ジノテフラン[(RS)-1-メチル-2-ニトロ-3-(テトラヒドロ-3-フリルメチル)グアニジン]1.0%成分その他:鉱物質微粉 等 99.0%性状類白色細粒有効期限(年)5
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76374455-1袋(3kg)
オープン
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
76374464-1袋(1kg)
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76374455
2023-09-06
用途: ブルーベリーのカイガラムシ駆除
飲食業

根元に散布すると1週間くらいで増殖が止まり、茶色く干からびています。ただ、死滅しきれてないのか2ヶ月くらいでまた出現します。結局、定期的に散布して駆除。アルバリンがカイガラムシによく効いていると思います。

対象商品 : 76374464
2022-11-06
用途: 畑の甲虫(ハムシ)類防除
卸売・小売業

水和剤はウリハムシ類によく効いていた為、土中にいる幼虫類退治に役立てたいと思い、来年度から播種時や定植時に使ってみる。多分よく効くと思われる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする