曜日別特売

イデクリーン水和剤

イデクリーン水和剤 - 出光興産

本剤は無機銅と硫黄を主剤とした製剤で、無機銅は広範囲の病害に対し予防散布することで高い保護作用があります。
また、無機硫黄はうどんこ病などに強い殺菌効果と、かんきつのミカンサビダニとチャノホコリダニに殺虫効果を示します。

用途きゅうり、かぼちゃ等うり類のうどんこ病、トマト・ミニトマトの疫病予防に。適合病害虫ミカンサビダニ、チャノホコリダニ、そうか病、かいよう病、黒点病、黒斑病、黒とう病、つる割細菌病、さび病、べと病、うどんこ病、褐斑病、晩腐病、疫病、夏疫病、炭疽病、果実斑点細菌病、斑点細菌病、葉かび病、すすかび病、トマトサビダニ農林水産省登録第(号)23045有効成分硫黄 25.0%、塩基性塩化銅 61.0%(銅として35.0%)成分その他:鉱物質微粉等性状淡緑色水和性粉末有効期限(年)4内容量1袋(500g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76374489-
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする