曜日別特売

ポリオキシンAL水和剤

ポリオキシンAL水和剤 - 科研製薬ポリオキシンAL水和剤 - 科研製薬

天然物由来の殺菌剤で、環境に対する安全性が高く安心して使用できます。
各種野菜のうどんこ病、灰色かび病、りんごの斑点落葉病、なしの黒斑病防除などに卓効を示します。
作物に対して薬害の心配がなく、他剤とのローテーション等が可能です。

有効成分ポリオキシン複合体 10.0%(ポリオキシンBとして100,000AmBu/g)性状類白色粉末有効期限(年)4
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
農林水産省登録第(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76374875-1袋(500g)9020
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
79447438-1個(100g)-
550
549
604(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする