曜日別特売

コサイド3000

コサイド3000 - 三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社(旧MMAG/旧Meiji Seikaファルマ)コサイド3000 - 三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社(旧MMAG/旧Meiji Seikaファルマ)
(1件のレビュー)

薬液調製時に計りやすく、溶かしやすい銅殺菌剤です。
有効成分から放出される銅イオンが糸状菌由来の病害だけでなく、細菌性病害にも優れた予防効果を示します。
有効成分が作物表面にムラなく均一に広がるため、散布液の跡が残りにくいドライフロアブル剤です。
有機JAS規格適用資材です。

農林水産省登録第(号)22533有効成分水酸化第二銅 46.1%(銅として 30.0%)性状暗青緑色水和性微粒及び粗粉有効期限(年)5内容量1袋(500g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76374988-
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76374988
2024-03-29
用途: 消毒
瀬戸合同会社農・林・水産業

余った時に保管できるよう、ジップロックタイプにしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする