曜日別特売

フジワン乳剤

フジワン乳剤 - 日本農薬

浸透移行性に優れ、いもち病に対して安定した効果が長期間持続するとともに、稲こうじ病を同時防除できる。
穂ばらみ期から穂揃い期の散布で稲の登熟歩合向上効果を発揮する。
無人ヘリコプターでの散布にも使用できる。
殺菌剤分類:6

適合病害虫いもち病、稲こうじ病、白さび病農林水産省登録第(号)13277有効成分イソプロチオラン 40.0%性状淡褐色透明可乳化油状液体有効期限(年)5内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76375453-
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする