曜日別特売

ホワイトコート

ホワイトコート - 白石カルシウム
(1件のレビュー)

炭酸カルシウムが有効成分の新しい殺虫剤です。物理的な作用機構により効果を発揮するため、薬剤抵抗性がつきにくい農薬です。銅水和剤の薬害軽減にも登録があります。

用途チャノキイロアザミウマ防除(かんきつ)、モモシンクイガ防除(りんご)、銅水和剤の薬害軽減(かんきつ、野菜等)農林水産省登録第(号)22852有効成分炭酸カルシウム 95%、湿展材など 5%内容量1袋(10kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76375487-
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76375487
2025-09-03
用途: みかんの日焼け対策に使用
製造業

熱射によりみかんが日焼けして困っていましたが、テレビで炭酸カルシウム水和剤で対策する方法の紹介があったので購入しました。散布しましたが果実が白くなり効果ありそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする