INOVA 折り畳みテーブル ソクザタク

INOVA 折り畳みテーブル ソクザタク - 3R(スリーアール)

2口コンセントでソファの上やベッドの上、どこでも使える折りたたみ式のローテーブル
15インチのノートPCもラクラク置けるサイズ
邪魔になりがちな電源コードもスリットを通してまとめればすっきり
タブレットやスマホが置けるスリットが便利
ドリンクホルダー付き

高さ(mm)265幅(mm)595奥行(mm)393収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×393×43質量(kg)2.05耐荷重(kg)20材質天板/MDF 脚/スチール カップホルダー、スリット部/PP内寸法(直径Φ×深さ)(mm)カップホルダ:71×30スリット寸法(mm)約268×14/深さ16対応インチサイズスリットに対応する機器:12インチ本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)595×393×265内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
763777633R-OKT04NTナチュラル
3,990
取扱い終了
返品不可
763777793R-OKT04BKブラック
3,990
取扱い終了
返品不可
763777883R-OKT04LNライトナチュラル
3,990
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする