3R-OKT04BK INOVA 折り畳みテーブル ソクザタク 3R(スリーアール) 76377779

INOVA 折り畳みテーブル ソクザタク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76377779 品番3R-OKT04BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,990
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

2口コンセントでソファの上やベッドの上、どこでも使える折りたたみ式のローテーブル
15インチのノートPCもラクラク置けるサイズ
邪魔になりがちな電源コードもスリットを通してまとめればすっきり
タブレットやスマホが置けるスリットが便利
ドリンクホルダー付き

ブラック 高さ(mm)265 幅(mm)595 奥行(mm)393 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×393×43 質量(kg)2.05 耐荷重(kg)20 材質天板/MDF 脚/スチール カップホルダー、スリット部/PP 内寸法(直径Φ×深さ)(mm)カップホルダ:71×30 スリット寸法(mm)約268×14/深さ16 対応インチサイズスリットに対応する機器:12インチ 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)595×393×265

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする