外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224.9×84.2×17.5(50.4)対応OSAndroid 7.1メモリー8GB ROM + 1GB RAM(メイン)ディスプレイ5.99インチ HD+/1440 × 720/IPSバッテリー容量(mAh)2580バッテリー電圧(V)7.6バッテリーリチウムポリマーバッテリ内蔵通信機能2.4G/5GHz、IEEE 802.11 a/b/g/nをサポート電源入力:AC 100~240V、出力:5V/2AインターフェースUSB 2.0 ハイスピード (Type-C)、OTG サポートBluetoothBluetooth2.1/3.0/4.2をサポート、BLEをサポートセンサー2.4G/5GHz、IEEE 802.11 a/b/g/nをサポート本体質量(g)430(バッテリー含む)プロセッサーARM Cortex-A53 クアッドコア 1.4GHz CPU/Qualcomm Security CPU言語表示英語/日本語(レシートプリンタ)動作温度範囲(℃)0~40保管温度範囲(℃)-20~60仕様【レシートプリンタ】58mm高速(70mm/s)感熱プリンタ、最大ロール直径40mm内容量1台