外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224.9×84.2×17.5(50.4)
対応OSAndroid 7.1
メモリー8GB ROM + 1GB RAM(メイン)
ディスプレイ5.99インチ HD+/1440 × 720/IPS
バッテリー容量(mAh)2580
バッテリー電圧(V)7.6
バッテリーリチウムポリマーバッテリ内蔵
通信機能2.4G/5GHz、IEEE 802.11 a/b/g/nをサポート
電源入力:AC 100〜240V、出力:5V/2A
インターフェースUSB 2.0 ハイスピード (Type-C)、OTG サポート
BluetoothBluetooth2.1/3.0/4.2をサポート、BLEをサポート
センサー2.4G/5GHz、IEEE 802.11 a/b/g/nをサポート
本体質量(g)430(バッテリー含む)
プロセッサーARM Cortex-A53 クアッドコア 1.4GHz CPU/Qualcomm Security CPU
言語表示英語/日本語(レシートプリンタ)
動作温度範囲(℃)0〜40
保管温度範囲(℃)-20〜60
仕様【レシートプリンタ】58mm高速(70mm/s)感熱プリンタ、最大ロール直径40mm