曜日別特売

空調服(R) デニムベスト(服のみ)

空調服(R) デニムベスト(服のみ) - 空調服空調服(R) デニムベスト(服のみ) - 空調服空調服(R) デニムベスト(服のみ) - 空調服空調服(R) デニムベスト(服のみ) - 空調服空調服(R) デニムベスト(服のみ) - 空調服空調服(R) デニムベスト(服のみ) - 空調服空調服(R) デニムベスト(服のみ) - 空調服空調服(R) デニムベスト(服のみ) - 空調服

程よいユーズド加工でカジュアルライクに着用可能
夏に最適なライトオンスデニム
裏側に樹脂コーティングを採用し、デニム素材の風合いを残しつつ漏気を防止します。
洗い+擦りの程よいユーズド加工でよりカジュアルライクに着用可能なベストタイプ。
金属素材の付属パーツがデザインのアクセントに。

仕様
ファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げないから涼しさキープする広めの襟ぐり。
風路を浮かせて、涼しさをキープするため、後ろ身頃からの一枚つづき仕様の襟左胸の反射プリント。
脇から前袖ぐりはゴムを縫い付けず、通気時に空間が開き風が通る仕様。
セット内容服のみ素材綿65%・ポリエステル35%内容量1着
注意
※この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。
※蛍光増白剤配合の洗剤や、漂白剤入りの洗剤は使用しないでください。
※商品の特性上、着用中に摩擦、雨や、汗等により色落ちすることがありますのでご注意ください。
※白い色や淡い色の衣服に重ねて着用された場合や、白、ベージュ等の淡い色のバッグや、ソファ、カーシート、ベルト等にも色移りすることがありますのでご注意ください。
※洗濯時、この商品は色落ちしますので単独でお洗いください
※ご購入後は、一度洗濯してから着用することをおすすめします。
※退色や変色の恐れがありますので、ご使用後は毎回洗濯をして、汗が蓄積しないようにお手入れをしてください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76385174KU92260N20S1ライトブルーS644211080、最大108
オープン
5,200
5,720(税込)
5日以内出荷
返品不可
76385183KU92260N20S2ライトブルーM6643.511485、最大113
オープン
5,200
5,720(税込)
5日以内出荷
返品不可
76385199KU92260N20S3ライトブルーL684511890、最大118
オープン
5,200
5,720(税込)
4日以内出荷
返品不可
76385208KU92260N20S4ライトブルーLL7046.512295、最大123
オープン
5,200
5,720(税込)
5日以内出荷
返品不可
76385217KU92260N20S5ライトブルー3L7248126100、最大128
オープン
5,200
5,720(税込)
4日以内出荷
返品不可
76385226KU92260N20S6ライトブルー4L7249.5130105、最大133
オープン
5,200
5,720(税込)
5日以内出荷
返品不可
76385244KU92260N80S1ネイビーS644211080、最大108
オープン
5,200
5,720(税込)
5日以内出荷
返品不可
76385253KU92260N80S2ネイビーM6643.511485、最大113
オープン
5,200
5,720(税込)
4日以内出荷
返品不可
76385269KU92260N80S3ネイビーL684511890、最大118
オープン
5,200
5,720(税込)
5日以内出荷
返品不可
76385278KU92260N80S4ネイビーLL7046.512295、最大123
オープン
5,200
5,720(税込)
5日以内出荷
返品不可
76385287KU92260N80S5ネイビー3L7248126100、最大128
オープン
5,200
5,720(税込)
5日以内出荷
返品不可
76385296KU92260N80S6ネイビー4L7249.5130105、最大133
オープン
5,200
5,720(税込)
5日以内出荷
返品不可
76385235KU92260N20S7ライトブルー5L7251134110、最大138
オープン
5,200
5,720(税込)
取扱停止中
返品不可
76385305KU92260N80S7ネイビー5L7251134110、最大138
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする