曜日別特売

ストレートオイルレスブッシュ

ストレートオイルレスブッシュ - ノーブランドストレートオイルレスブッシュ - ノーブランドストレートオイルレスブッシュ - ノーブランドストレートオイルレスブッシュ - ノーブランドストレートオイルレスブッシュ - ノーブランドストレートオイルレスブッシュ - ノーブランドストレートオイルレスブッシュ - ノーブランドストレートオイルレスブッシュ - ノーブランド
(1件のレビュー)
仕様
高力黄銅ベース
固体潤滑剤埋込
使用温度範囲(℃)
無潤滑:-40~+200
定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]
無潤滑:1.65[1000]
定期潤滑:3.25[2000]
許容最高速度V(m/s[m/min])
無潤滑:0.5[30]
定期潤滑:1.0[60]
形状ストレートタイプ公差L(mm)-0.1~0.3許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]内容量1個
339件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
外径D(Φmm)
全長L(mm)
内径d(Φmm)
適合ワッシャー
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76391998SSB050908-9(+0.015~+0.006)85(+0.022~+0.010)-
649
714(税込)
当日出荷
76392007SSB050910-9(+0.015~+0.006)105(+0.022~+0.010)-
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
76392016SSB050912-9(+0.015~+0.006)125(+0.022~+0.010)-
649
714(税込)
3日以内出荷
返品不可
76392025SSB050915-9(+0.015~+0.006)155(+0.022~+0.010)-
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
76392034SSB061008-10(+0.015~+0.006)86(+0.022~+0.010)SSW-0603
559
615(税込)
3日以内出荷
返品不可
76392043SSB061010-10(+0.015~+0.006)106(+0.022~+0.010)SSW-0603
559
615(税込)
当日出荷
76392059SSB061012-10(+0.015~+0.006)126(+0.022~+0.010)SSW-0603
559
615(税込)
3日以内出荷
返品不可
76392068SSB061015-10(+0.015~+0.006)156(+0.022~+0.010)SSW-0603
649
714(税込)
3日以内出荷
返品不可
76392077SSB061020-10(+0.015~+0.006)206(+0.022~+0.010)SSW-0603
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
76392086SSB081208-12(+0.018~+0.007)88(+0.028~+0.013)SSW-0803
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
76392095SSB081210-12(+0.018~+0.007)108(+0.028~+0.013)SSW-0803
499
549(税込)
当日出荷
76392104SSB081212-12(+0.018~+0.007)128(+0.028~+0.013)SSW-0803
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
76392113SSB081215-12(+0.018~+0.007)158(+0.028~+0.013)SSW-0803
559
615(税込)
当日出荷
76392129SSB081220-12(+0.018~+0.007)208(+0.028~+0.013)SSW-0803
629
692(税込)
当日出荷
76392138SSB081225-12(+0.018~+0.007)258(+0.028~+0.013)SSW-0803
759
835(税込)
3日以内出荷
返品不可
76392147SSB101408-14(+0.018~+0.007)810(+0.028~+0.013)SSW-1003
499
549(税込)
当日出荷
76392156SSB101410-14(+0.018~+0.007)1010(+0.028~+0.013)SSW-1003
499
549(税込)
当日出荷
76392165SSB101412-14(+0.018~+0.007)1210(+0.028~+0.013)SSW-1003
499
549(税込)
当日出荷
76392174SSB101415-14(+0.018~+0.007)1510(+0.028~+0.013)SSW-1003
599
659(税込)
当日出荷
76392183SSB101420-14(+0.018~+0.007)2010(+0.028~+0.013)SSW-1003
599
659(税込)
当日出荷
76392199SSB101425-14(+0.018~+0.007)2510(+0.028~+0.013)SSW-1003
759
835(税込)
当日出荷
76392208SSB101430-14(+0.018~+0.007)3010(+0.028~+0.013)SSW-1003
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
76392217SSB121808-18(+0.018~+0.007)812(+0.034~+0.016)SSW-1203
459
505(税込)
3日以内出荷
返品不可
76392226SSB121810-18(+0.018~+0.007)1012(+0.034~+0.016)SSW-1203
559
615(税込)
当日出荷
76392235SSB121812-18(+0.018~+0.007)1212(+0.034~+0.016)SSW-1203
559
615(税込)
3日以内出荷
返品不可
76392244SSB121815-18(+0.018~+0.007)1512(+0.034~+0.016)SSW-1203
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
76392253SSB121816-18(+0.018~+0.007)1612(+0.034~+0.016)SSW-1203
649
714(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
76392269SSB121819-18(+0.018~+0.007)1912(+0.034~+0.016)SSW-1203
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
76392278SSB121820-18(+0.018~+0.007)2012(+0.034~+0.016)SSW-1203
649
714(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
76392287SSB121825-18(+0.018~+0.007)2512(+0.034~+0.016)SSW-1203
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
76392296SSB121830-18(+0.018~+0.007)3012(+0.034~+0.016)SSW-1203
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
76392305SSB121835-18(+0.018~+0.007)3512(+0.034~+0.016)SSW-1203
959
1,055(税込)
15日以内出荷
返品不可
76392314SSB131910-19(+0.021~+0.008)1013(+0.034~+0.016)SSW-1303
649
714(税込)
3日以内出荷
返品不可
76392323SSB131912-19(+0.021~+0.008)1213(+0.034~+0.016)SSW-1303
749
824(税込)
3日以内出荷
返品不可
76392339SSB131915-19(+0.021~+0.008)1513(+0.034~+0.016)SSW-1303
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
76392348SSB131920-19(+0.021~+0.008)2013(+0.034~+0.016)SSW-1303
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
76392357SSB131925-19(+0.021~+0.008)2513(+0.034~+0.016)SSW-1303
719
791(税込)
3日以内出荷
返品不可
76392366SSB131930-19(+0.021~+0.008)3013(+0.034~+0.016)SSW-1303
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
76392375SSB142010-20(+0.021~+0.008)1014(+0.034~+0.016)SSW-1403
759
835(税込)
8日以内出荷
返品不可
76392384SSB142012-20(+0.021~+0.008)1214(+0.034~+0.016)SSW-1403
759
835(税込)
3日以内出荷
返品不可
76392393SSB142015-20(+0.021~+0.008)1514(+0.034~+0.016)SSW-1403
799
879(税込)
当日出荷
76392409SSB142020-20(+0.021~+0.008)2014(+0.034~+0.016)SSW-1403
779
857(税込)
当日出荷
76392418SSB142025-20(+0.021~+0.008)2514(+0.034~+0.016)SSW-1403
719
791(税込)
3日以内出荷
返品不可
76392427SSB142030-20(+0.021~+0.008)3014(+0.034~+0.016)SSW-1403
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
76392436SSB152110-21(+0.021~+0.008)1015(+0.034~+0.016)SSW-1503
759
835(税込)
当日出荷
76392445SSB152112-21(+0.021~+0.008)1215(+0.034~+0.016)SSW-1503
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
76392454SSB152115-21(+0.021~+0.008)1515(+0.034~+0.016)SSW-1503
799
879(税込)
当日出荷
76392463SSB152116-21(+0.021~+0.008)1615(+0.034~+0.016)SSW-1503
749
824(税込)
3日以内出荷
返品不可
76392479SSB152120-21(+0.021~+0.008)2015(+0.034~+0.016)SSW-1503
719
791(税込)
当日出荷
76392488SSB152125-21(+0.021~+0.008)2515(+0.034~+0.016)SSW-1503
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-01
用途: 重機のアイドラースリーブ用に使用しました。

以前は、ものタローブランドのものを使用し3年程度使用できました。
今回、代替品としてこちらの商品の提案があり購入しました。
あくまで主幹ですが、郷土科少し落ちている気がしました。
挿入時に2個破損(グリス埋め込み部より亀裂が入る)し再購入することとなり
合計4つ購入しました。少し耐久性が心配です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする