MK(丸喜金属本社)
ナチュラルO型ハンドル(両面用30Φ)HL
材質
天然木・ステンレス
寸法P(mm)
425
寸法L(mm)
450
仕上
HL
付属品
ナベ小ネジ:M8×80mm、M8×90mm
適合扉厚(mm)
10~55
寸法(Φmm)
30
仕様
抗菌:無機抗菌剤・塗装(木部表面)
取手
取手
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76414538
W-5000
ライトオーク
¥
9,850
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76414547
W-5000
ミディアムオーク
¥
9,850
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76414556
W-5000
ダークオーク
¥
9,850
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76414565
W-5000
ホワイト
¥
9,850
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください