MK(丸喜金属本社)
ルーム丁番2R(両面皿)
材質
ステンレス
寸法(mm)
102×89
タイプ
両面皿
付属品
皿木ネジ:3.5×25
長さ(mm)
102
幅(mm)
89
ねじ穴数
8
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76414994
S-45R
マットブラック
¥
1,120
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
76415003
S-45R
クローム
¥
1,150
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76415019
S-45R
金色
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76415028
S-45R
AG
¥
1,220
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76415037
S-45R
アンバー
¥
1,220
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください