MK(丸喜金属本社)
ビルド丁番(2R)
材質
ステンレス
寸法(mm)
102×89
仕上
HL
タイプ
両面皿
付属品
皿木ネジ:3.5×25
長さ(mm)
102
幅(mm)
89
ねじ穴数
8
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76415046
S-51R
¥
460
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください