曜日別特売

ラウンド丁番

ラウンド丁番 - MK(丸喜金属本社)
材質ステンレス寸法(mm)102×89タイプ両面皿付属品皿木ネジ:3.5×25長さ(mm)102幅(mm)89ねじ穴数8内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76415055S-15HL
850
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
76415064S-15クローム
1,440
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする