MK(丸喜金属本社)
ホーム丁番
材質
ステンレス
寸法(mm)
102×102
仕上
HL
タイプ
両面皿
付属品
皿木ネジ:3.5×25
長さ(mm)
102
幅(mm)
102
ねじ穴数
8
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76415073
S-20
¥
1,160
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください