MK(丸喜金属本社)
金色義星丁番(リング入) S-195
付属品
皿木ネジ
材質
ステンレス
仕上
金色
ねじ穴数
8
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76415195
S-195
127×127
127
127
¥
5,650
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76415204
S-195
127×102
127
102
¥
5,390
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76415213
S-195
102×102
102
102
¥
2,750
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
76415229
S-195
102×89
102
89
¥
3,080
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76415238
S-195
102×76
102
76
¥
2,920
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください