曜日別特売

義星丁番(リング無) S-470

義星丁番(リング無) S-470 - MK(丸喜金属本社)
材質ステンレス仕上HL付属品皿木ネジねじ穴数8内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76415308S-470127×127127127
2,300
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
76415317S-470127×102127102
2,150
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
76415326S-470102×102102102
950
779
857(税込)
当日出荷
76415335S-470102×8910289
1,040
859
945(税込)
4日以内出荷
返品不可
76415344S-470102×7610276
1,000
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする