MK(丸喜金属本社)
義星丁番(リング無) S-492
付属品
皿木ネジ:3.5×25
材質
ステンレス
長さ(mm)
102
仕上
HL
ねじ穴数
8
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76415378
S-492
102×89
89
¥
920
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76415387
S-492
102×76
76
¥
850
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください