MK(丸喜金属本社)
金色義星丁番(リング無) S-860
材質
ステンレス
寸法(mm)
102×102
仕上
金色
付属品
皿木ネジ:3.8×25
長さ(mm)
102
幅(mm)
102
ねじ穴数
8
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76415396
S-860
¥
3,150
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください