MK(丸喜金属本社)
義星丁番(リング無) S-960
材質
ステンレス
仕上
マットブラック
付属品
皿木ネジ
ねじ穴数
8
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76415405
S-960
127×127
127
127
¥
2,420
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76415414
S-960
127×102
127
102
¥
2,320
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76415423
S-960
102×102
102
102
¥
1,390
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください