MK(丸喜金属本社)
中厚丁番(リング入) S-65
材質
ステンレス
仕上
HL
付属品
皿木ネジ
ねじ穴数
6
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76415728
S-65
102×66
102
66
¥
750
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76415737
S-65
89×56
89
56
¥
560
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76415746
S-65
76×45
76
45
¥
450
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください