MK(丸喜金属本社)
旗丁番 S-101
用途
点検口、鋼製家具、収納扉
材質
ステンレス
寸法(mm)
76×60
仕上
HL
タイプ
両面皿
長さ(mm)
76
幅(mm)
60
ねじ穴数
6
内容量
1枚
注意
※ネジは付属されておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76415965
S-101
¥
730
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください