壁付けポスト テラⅡ

壁付けポスト テラⅡ - UNISON(ユニソン)壁付けポスト テラⅡ - UNISON(ユニソン)壁付けポスト テラⅡ - UNISON(ユニソン)壁付けポスト テラⅡ - UNISON(ユニソン)壁付けポスト テラⅡ - UNISON(ユニソン)壁付けポスト テラⅡ - UNISON(ユニソン)壁付けポスト テラⅡ - UNISON(ユニソン)壁付けポスト テラⅡ - UNISON(ユニソン)

住まいのアクセントになる、壁付けタイプのメール便ポスト。
メール便が受け取れる、大容量の壁付けポスト。
どこか懐かしいフォルムと鮮やかなカラーが、住まいのアクセントになります。
仕様:上から投入、取り出しは正面から。
セキュリティ…数字を回して施錠・解錠できるダイヤル錠です。※使用後はダイヤルを必ず1回転以上回し、確実に施錠してください。※番号の変更・指定はできません。
ストッパー…ストッパー付きなので、メール便や郵便物が前に倒れにくく、取り出しやすい仕様となっています。
セーフティクローズ機能…開閉部のダンパーによって、手を挟まないようにゆっくりと閉まり、投函蓋を閉めるときの不快な音が軽減されます。
盗難抑制フラップPAT.…投函口に盗難を抑制するためのフラップが付いています。郵便物を投函する際フラップがすべり台の役目をして、メール便を入れやすい構造になっています。※意匠登録済
<メール便ポスト>
Point.1 サインや受領印を必要としないメール便を不在時でも受け取れます。配達時間を気にする必要がありません。
Point.2 投函口に盗難を抑制するためのフラップPAT.が付いています。
Point.3 ダイヤル錠で郵便物やメール便を安全に受け取れます。

材質/仕上スチール/溶融亜鉛めっき鋼板寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)342×456×134質量(kg)5.4付属品取付け用スペーサー寸法(幅W×奥行D)(mm)275×40(投入口)施錠方法ダイヤル錠投函タイプ上入れ前出し仕様セーフティクローズ機能、盗難抑制フラップ、ストッパー付内容量1個
取扱説明書:(1.77MB)
全12種類を絞り込む
タイプ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76415974323611110サテンブラウン左開き
34,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
76415983323611210サテンレッド左開き
34,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
76415999323611310サテンアイボリー左開き
34,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
76416008323611410サテンブラック左開き
34,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
76416017323611510サテングレー左開き
34,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
76416026323611610サテングリーン左開き
34,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
76416035323612110サテンブラウン右開き
34,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
76416044323612210サテンレッド右開き
34,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
76416053323612310サテンアイボリー右開き
34,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
76416069323612410サテンブラック右開き
34,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
76416078323612510サテングレー右開き
34,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
76416087323612610サテングリーン右開き
34,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする