曜日別特売

宅配ボックス 案内タグ

宅配ボックス 案内タグ - UNISON(ユニソン)宅配ボックス 案内タグ - UNISON(ユニソン)宅配ボックス 案内タグ - UNISON(ユニソン)宅配ボックス 案内タグ - UNISON(ユニソン)

宅配ボックスの設置を宅配業者へお知らせする案内タグ。
定型タイプA:定型文「不在時は宅配ボックスへ 配達ありがとうございます 荷物は宅配ボックスへお願いします」のみとなります。
定型タイプB:定型文「インターホンを鳴らさずに宅配ボックスへ 配達ありがとうございます」のみとなります。
屋外用両面テープ貼付。本体色はマットブラック、文字色はホワイトのみとなります。曲面や可動部に取り付けると剥がれる恐れがあります。

材質アクリル質量(kg)0.1マットブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×120×1.5内容量1個
注意
※本商品は受注後生産品です。
※ご発注後のキャンセルはお受けできませんのであらかじめご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
76416263351101110定型タイプA
7,600
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
2026
0325日まで
76416279351101210定型タイプB
7,600
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
2026
0325日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする