曜日別特売

チタンジュースミキサー

チタンジュースミキサー - フカイ工業

氷も砕く、鋭い切れ味のチタンコートカッターを採用。果物・野菜の繊維を細かくカットし、食物繊維たっぷりのジュースやスープの下ごしらえができます。家庭用の氷も一緒に使用できスムージーなどもつくれます。

用途料理やスープの下ごしらえ、スムージー作りなどに本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×325質量(kg)2容量(mL)750電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200電源コード(m)1.4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76429859FJM-702GW
5,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする