曜日別特売

高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ プラグ 圧着タイプ

高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ プラグ 圧着タイプ - HIROSE(ヒロセ電機)高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ プラグ 圧着タイプ - HIROSE(ヒロセ電機)
材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法圧着内容量1個
全10種類を絞り込む
極数
定格電圧(V)
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
極数
定格電圧(V)
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26709053HR10A-7P-4PC(73)94AC150、DC200355
オープン
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
41990665HR10A-7P-6SC(73)96AC100、DC140355
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
26708633HR10A-10P-12PC(73)1612AC100、DC140437
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26708877HR10A-13P-20PC(73)3720AC100、DC140597
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26708615HR10A-10P-10PC(73)1610AC100、DC140437
オープン
取扱い終了
返品不可
26708624HR10A-10P-10SC(73)1610AC100、DC140437
オープン
取扱い終了
返品不可
26708649HR10A-10P-12SC(73)1612AC100、DC140437
オープン
取扱い終了
返品不可
26708886HR10A-13P-20SC(73)3720AC100、DC140597
オープン
取扱い終了
返品不可
26709069HR10A-7P-4SC(73)94AC150、DC200355
オープン
取扱い終了
返品不可
57977877HR10A-7P-6PC(73)96AC100、DC140355
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26708633HR10A-10P-12PC(73)68064555HR10A-10P-12PC(73)HR10A-10P-12PC(73) ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR10A-10P-12PC(73) HIROSE(ヒロセ電機) 68064555ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR10A-10P-12PC(73)HIROSE(ヒロセ電機)1個
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26708877HR10A-13P-20PC(73)68064564HR10A-13P-20PC(73)HR10A-13P-20PC(73) ヒロセ電機 丸型コネクタ, 20極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR10A-13P-20PC(73) HIROSE(ヒロセ電機) 68064564ヒロセ電機 丸型コネクタ, 20極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR10A-13P-20PC(73)HIROSE(ヒロセ電機)1個
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする