高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ ジャック はんだタイプ

高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ ジャック はんだタイプ - HIROSE(ヒロセ電機)高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ ジャック はんだタイプ - HIROSE(ヒロセ電機)高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ ジャック はんだタイプ - HIROSE(ヒロセ電機)高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ ジャック はんだタイプ - HIROSE(ヒロセ電機)高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ ジャック はんだタイプ - HIROSE(ヒロセ電機)
材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
極数
定格電圧(V)
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29068297HR10A-10J-10P(73)1610AC100、DC14043.57
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
29068306HR10A-10J-10S(73)1610AC100、DC14043.57
オープン
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
29069916HR10A-10J-12P(73)1612AC100、DC14043.57
オープン
2,798
3,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
29070029HR10A-7J-4P(73)94AC150、DC20035.35
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
29070038HR10A-7J-6S(73)96AC100、DC14035.35
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
87072632HR10A-7J-4S(73)94AC150、DC20035.35
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
87072641HR10A-7J-6P(73)96AC100、DC14035.35
オープン
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
26708579HR10A-10J-12P(73)1612AC100、DC14043.57
オープン
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
返品不可
26709008HR10A-7J-4S(73)94AC150、DC20035.35
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26709026HR10A-7J-6P(73)96AC100、DC14035.35
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26708579HR10A-10J-12P(73)68064546HR10A-10J-12P(73)HR10A-10J-12P(73) ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR10A-10J-12P(73) HIROSE(ヒロセ電機) 68064546ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR10A-10J-12P(73)HIROSE(ヒロセ電機)1個
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26709008HR10A-7J-4S(73)87072632HR10A-7J-4S(73)HR10A-7J-4S(73) 高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ ジャック はんだタイプ HIROSE(ヒロセ電機) 87072632高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ ジャック はんだタイプHIROSE(ヒロセ電機)1個
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました
26709026HR10A-7J-6P(73)68064580HR10A-7J-6P(73)HR10A-7J-6P(73) ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR10A-7J-6P(73) HIROSE(ヒロセ電機) 68064580ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR10A-7J-6P(73)HIROSE(ヒロセ電機)1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする