曜日別特売

高性能 小型丸型コネクタ HR10A-Tシリーズ ジャック はんだタイプ

高性能 小型丸型コネクタ HR10A-Tシリーズ ジャック はんだタイプ - HIROSE(ヒロセ電機)
材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型極数12定格電圧(V)AC100、DC140耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロックシェルサイズ10結線方法はんだ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法A(Φmm)
コンタクト形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47463965HR10A-10TJ-12P(73)M13×0.7541.3714.7オス
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
26708746HR10A-10TJ-12S(73)M13×0.7541.3714.7メス
オープン
取扱い終了
返品不可
26885837HR10A-10WTJ-12S(73)M12×0.7546.56.514メス
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする