宮殿1号 戸襖錠(塗装ブラウン)

宮殿1号 戸襖錠(塗装ブラウン) - GIKEN(川口技研)宮殿1号 戸襖錠(塗装ブラウン) - GIKEN(川口技研)宮殿1号 戸襖錠(塗装ブラウン) - GIKEN(川口技研)宮殿1号 戸襖錠(塗装ブラウン) - GIKEN(川口技研)宮殿1号 戸襖錠(塗装ブラウン) - GIKEN(川口技研)
(2件のレビュー)

ラッチ本体・バックセット:65mm

用途和室用材質(ノブ・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)亜鉛ダイカストバックセット(mm)(B/S)65対応戸厚(mm)24~33塗装ブラウン色機能戸襖錠種類ドアノブセット内容ノブ(室外側)、室内側、ラッチ本体取手握り玉内容量1セット
注意
※実物と写真は、お使いのモニター設定やお部屋の照明等により色が異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76430543-
4,940
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76430543
2025-05-05
用途: ドアノブの交換
建設業・工事業

40年くらい前の扉のドアノブがまだ販売していたので
びっくりしました。無事交換できました。

2025-03-16
用途: 戸襖錠の交換
江田建築工事業

築40年で使用の戸襖錠と同じデザイン仕様なので、簡単に交換できました
他の部屋の戸にも使用されているので、交換場所だけ違うデザインのものにならずに済みました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする